DAYTON 1AHA6 -poistotuuletin 54 tuumaa vähemmän käyttöpakettia AA8VHW

DAYTON 1AHA6 Pakotuulettimen 54 tuumaa vähemmän vetopaketti

Varastossa
Tuote: AA8VHW Malli: 1AHA6

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,699.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoistopuhallin
Alumiiniseinä suljin nro3C313
Laakerin koko1-1 / 4 "
LaakerityyppiUudelleenkäytettävä tyynyliina
CFM-alue30,129 ja 44,535
Lasikuitu seinä suljin nro5C221
Laipan syvyys2"
KehysmateriaaliGalvanisoitu teräs
Sinkitty seinälevy nro3C115
Korkeus60 "
Sisäänottosuoja nro1WBU8
Maks. Ympäristön lämpötila104 F
Maks. Syvyys23 "
Moottori HP1 1 / 2 - 5
AsennusasentoVaaka tai pystysuora
Terien lukumäärä5
Potkurin dia.54 "
PotkurimateriaaliTeräs
vaatiiSeinäkaulus ja suljin uutta asennusta varten
Kierroslukualue343 ja 507
Akselin dia.1-1 / 4 "
TyyppiKeskikokoinen hihnakäyttö vähemmän käyttöpakettia
Venturin puhdistuma Dia.55 "
Venturin syvyys6-1 / 2 "
Säänkestävyys1WBW5
Leveys60 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 155.25
Laivan korkeus (cm)105.41
Laivan pituus (cm)166.37
Laivan leveys (cm)167.64
HS-koodi8414596090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKierroslukualueLaakerin kokoLaakerityyppiAkselin dia.TyyppiCFM-alueMaks. SyvyysMoottori HPHinta
DAYTON 1AHB4 -poistotuuletin 54 tuumaa vähemmän käyttöpakettia AA8VJD 1AHB4480 ja 7161-1 / 2 "Uudelleenkäytettävä valutyyny1-1 / 2 "Raskas hihnakäyttö vähemmän käyttöpakettia33,602 ja 50,12433-1 / 2 "3 ja 10€5,423.37

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 1AHA6 Pakotuulettimen 54 tuumaa vähemmän vetopaketti
€3,699.98 / yksikkö