Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FIBERGRATE 879409 Lasikuituportaiden porras 36 x 12 tuumaa | AA7YAL 16U533

FIBERGRATE 879409 Lasikuitu porrasaskelma 36 x 12 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA7YAL Malli: 879409Ristiviite: 16U533

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€168.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPortaiden askelmat
Palkin korkeus1-1 / 2 "
Laakeritangon leveys1 / 4 "
VäriKeltainen
Syvyys12 "
MateriaaliEnsiluokkainen polyesteri
Maks. Lämpötila140 F
verkkoSuorakulmainen
Verkkokoko1-1 / 2 x 6 "
Hartsi tyyppiKaareva
pintaMeniskus karkean nenän kanssa
Paksuus1.5 "
Tyyppivalettu
Leveys3ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.54
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi3925900000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriLeveysHinta
FIBERGRATE 879401 Lasikuituportaiden pinta 144 x 12 tuumaa | AA7YAC 16U525 879401Tumman harmaa12ft.€606.77
Tarjouspyyntö
FIBERGRATE 879402 Lasikuituportaiden kulutuspinta 48 x 12 tuumaa | AA7YAD 16U526 879402Tumman harmaa4ft.€225.55
FIBERGRATE 879403 Lasikuituportaiden kulutuspinta 36 x 12 tuumaa | AA7YAE 16U527 879403Tumman harmaa3ft.€168.55
FIBERGRATE 879404 Lasikuituportaiden pinta 144 x 12 tuumaa | AA7YAF 16U528 879404Vihreä12ft.€606.77
Tarjouspyyntö
FIBERGRATE 879405 Lasikuituportaiden kulutuspinta 48 x 12 tuumaa | AA7YAG 16U529 879405Vihreä4ft.€225.55
FIBERGRATE 879406 Lasikuituportaiden porras 36 x 12 tuumaa | AA7YAH 16U530 879406Vihreä3ft.€168.55
FIBERGRATE 879407 Lasikuituportaiden kulutuspinta 144 x 12 tuumaa | AA7YAJ 16U531 879407Keltainen12ft.€606.77
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FIBERGRATE 879409 Lasikuitu porrasaskelma 36 x 12 tuumaa
€168.55 / yksikkö