KABELSCHLEPP Asennusteline


Suodattaa
Poikkitankomateriaali: Nylon , Tyyli: avoin
TyyliMalliOntelon korkeusOntelon leveysKorkeusPituusLinkki Link PitchiinUlkopuolinen leveysTyyppiHinta (ei alv)
A
S1800 MB4
--5.51 "/ 140 mm0.92ft.-2.36 "/ 60 mmVaritrak® R Heavy Duty Steel€168.12
A
S1250 MB4
--3.7 "/ 94 mm0.66ft.-2.17 "/ 55 mmVaritrak® R Heavy Duty Steel€80.68
B
S0950 MB4
--2.68 "/ 68 mm0.52ft.-2.17 "/ 55 mmVaritrak® R Heavy Duty Steel€59.30
C
S0650.1 MB4
--1.97 "/ 50 mm0.39ft.-1.18 "/ 30 mmVaritrak® R Heavy Duty Steel€24.03
D
0130.20 Mt2
0.39 "/ 10 mm0.79 "/ 20 mm0.49 "/ 12.5 mm-0.51 "/ 13 mm1.02 "/ 26 mmMicrotrack (TM) Mini Nylon€4.84
E
0130.10 Mt2
0.39 "/ 10 mm0.39 "/ 10 mm0.49 "/ 12.5 mm-0.51 "/ 13 mm0.63 "/ 16 mmMicrotrack (TM) Mini Nylon€4.99
F
0130.40 Mt2
0.39 "/ 10 mm1.57 "/ 40 mm0.49 "/ 12.5 mm-0.51 "/ 13 mm1.81 "/ 46 mmMicrotrack (TM) Mini Nylon€4.99
G
0180.15 Mt2
0.59 "/ 15 mm0.59 "/ 15 mm0.71 "/ 18 mm-0.71 "/ 18 mm0.91 "/ 23 mmMicrotrack (TM) Mini Nylon€5.29
H
0180.30 Mt2
0.59 "/ 15 mm1.18 "/ 30 mm0.71 "/ 18 mm-0.71 "/ 18 mm1.5 "/ 38 mmMicrotrack (TM) Mini Nylon€5.29
I
0250.050 Mt2
0.69 "/ 17.5 mm1.97 "/ 50 mm0.91 "/ 23 mm-0.98 "/ 25 mm2.36 "/ 60 mmUniflex (TM) -kuituvahvisteinen nailon€5.49
J
0250.065 Mt2
0.69 "/ 17.5 mm2.56 "/ 65 mm0.91 "/ 23 mm-0.98 "/ 25 mm2.95 "/ 75 mmUniflex (TM) -kuituvahvisteinen nailon€5.49
K
MC0475 MB2
1.1 "/ 28 mm-----Varitrak MC Nylon / Alumiini€28.30
L
MC0650 MB2
1.97 "/ 50 mm-----Varitrak MC Nylon / Alumiini€103.94

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?