Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 16D555 Sää 10 tuumaa | AA7MKC

DAYTON 16D555 Sää 10 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA7MKC Malli: 16D555

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€254.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäänkestävyys
rakentaminen20 Gauge sinkitty teräs
Syvyys12-1 / 2 "
Fan Dia. (Sisään.)10
Mitata20
Korkeus14.13 "
Leveys14.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.2525
Laivan korkeus (cm)41.4
Laivan pituus (cm)38.35
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8414901080
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusLeveysHinta
DAYTON 16D554 Sää 8 tuumaa | AA7MKB 16D55411-1 / 8 "13.25 "12.12 "€229.91
DAYTON 16D556 Sää 12 tuumaa | AA7MKD 16D55614-1 / 4 "16.125 "16.12 "€281.31
DAYTON 16D557 Sää 14 tuumaa | AA7MKE 16D55715-1 / 2 "18.125 "18.12 "€304.24
DAYTON 16D558 Weatherhood 16 tuumaa | AA7MKF 16D55817 "20.125 "20.12 "€319.37
DAYTON 16D559 Weatherhood 18 tuumaa | AA7MKG 16D55918-1 / 4 "22.13 "22.12 "€350.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 16D555 Sää 10 tuumaa
€254.27 / yksikkö