DAYTON 16D557 Sää 14 tuumaa | AA7MKE

DAYTON 16D557 Sää 14 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA7MKE Malli: 16D557

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€304.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäänkestävyys
rakentaminen20 Gauge sinkitty teräs
Syvyys15-1 / 2 "
Fan Dia. (Sisään.)14
Mitata20
Korkeus18.125 "
Leveys18.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.21
Laivan korkeus (cm)52.07
Laivan pituus (cm)46.74
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi8414901080
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusLeveysHinta
DAYTON 16D554 Sää 8 tuumaa | AA7MKB 16D55411-1 / 8 "13.25 "12.12 "€229.91
DAYTON 16D555 Sää 10 tuumaa | AA7MKC 16D55512-1 / 2 "14.13 "14.12 "€254.27
DAYTON 16D556 Sää 12 tuumaa | AA7MKD 16D55614-1 / 4 "16.125 "16.12 "€281.31
DAYTON 16D558 Weatherhood 16 tuumaa | AA7MKF 16D55817 "20.125 "20.12 "€319.37
DAYTON 16D559 Weatherhood 18 tuumaa | AA7MKG 16D55918-1 / 4 "22.13 "22.12 "€350.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 16D557 Sää 14 tuumaa
€304.24 / yksikkö