DAYTON 16D558 Weatherhood 16 tuumaa | AA7MKF

DAYTON 16D558 Sää 16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA7MKF Malli: 16D558

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€319.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäänkestävyys
rakentaminen20 Gauge sinkitty teräs
Syvyys17 "
Fan Dia. (Sisään.)16
Mitata20
Korkeus20.125 "
Leveys20.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.8075
Laivan korkeus (cm)62.48
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi8414901080
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusLeveysHinta
DAYTON 16D554 Sää 8 tuumaa | AA7MKB 16D55411-1 / 8 "13.25 "12.12 "€229.91
DAYTON 16D555 Sää 10 tuumaa | AA7MKC 16D55512-1 / 2 "14.13 "14.12 "€254.27
DAYTON 16D556 Sää 12 tuumaa | AA7MKD 16D55614-1 / 4 "16.125 "16.12 "€281.31
DAYTON 16D557 Sää 14 tuumaa | AA7MKE 16D55715-1 / 2 "18.125 "18.12 "€304.24
DAYTON 16D559 Weatherhood 18 tuumaa | AA7MKG 16D55918-1 / 4 "22.13 "22.12 "€350.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 16D558 Sää 16 tuumaa
€319.37 / yksikkö