Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 16D554 Sää 8 tuumaa | AA7MKB

DAYTON 16D554 Sää 8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA7MKB Malli: 16D554

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€229.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäänkestävyys
rakentaminen20 Gauge sinkitty teräs
Syvyys11-1 / 8 "
Fan Dia. (Sisään.)8
Mitata20
Korkeus13.25 "
Leveys12.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.4875
Laivan korkeus (cm)41.15
Laivan pituus (cm)38.86
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi8414901080
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusLeveysHinta
DAYTON 16D555 Sää 10 tuumaa | AA7MKC 16D55512-1 / 2 "14.13 "14.12 "€254.27
DAYTON 16D556 Sää 12 tuumaa | AA7MKD 16D55614-1 / 4 "16.125 "16.12 "€281.31
DAYTON 16D557 Sää 14 tuumaa | AA7MKE 16D55715-1 / 2 "18.125 "18.12 "€304.24
DAYTON 16D558 Weatherhood 16 tuumaa | AA7MKF 16D55817 "20.125 "20.12 "€319.37
DAYTON 16D559 Weatherhood 18 tuumaa | AA7MKG 16D55918-1 / 4 "22.13 "22.12 "€350.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 16D554 Sää 8 tuumaa
€229.91 / yksikkö