INGERSOLL-RAND Pistoolikahvan tyyppinen ilma-avain, momenttialue: 200--900 jalkaa-lb.


Suodattaa
Ilmanottoaukko: 3 / 8 "NPT , alasin: Standardi , Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnin ajoaika: 9.5 , Iskut minuutissa: 1000 , Tehtävä: general , Vapaa nopeus: 5500 rpm , Kahvan tyyppi: Pistoolin kahva , Kotelon materiaali: Alumiini , Max. Vääntömomentti: 1200 jalkaa-lb. , Min. Letkun koko: 1 / 2 " , Vaadittu paine: 90 psi , Pidiketyyppi: Rengas , Tyyli: Pistoolin kahva , Vääntömomenttialue: 200-900 jalkaa-lb.
TyyliMalliCFM @ täysi kuormaKokonaispituusNeliön aseman kokoTyökalun painoHinta (ei alv)
A
261
38.08.875 "3 / 4 "12.4 lb€981.16
B
271
39.09.5 "1"12.5 lb€1,370.91

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?