DAYTON 13W882 Slip Roll 36 tuumaa 22 Ga. | AA6GAP

DAYTON 13W882 Slip Roll 36 tuumaa 22 Ga.

Varastossa
Tuote: AA6GAP Malli: 13W882

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,748.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiukurulla
Max. kapasiteetti22 Ga.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 123.3
Laivan korkeus (cm)57.66
Laivan pituus (cm)133.6
Laivan leveys (cm)45.21
HS-koodi8462290020
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Dia. rullista (tuumaa) (2)
    • Maks. Muotoiluleveys (tuumaa) (36)
    • Pienin Säde (1 tuumaa)
    • Ominaisuudet: Jauhetut ja kiillotetut teräsrullat, joissa on vaijeriurat, suuret rullan säätöruuvit, jotka sopivat laajaan valikoimaan peltimittareita.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. kapasiteettiHinta
DAYTON 13W881 liukurulla 24 tuumaa 20 Ga. | AA6GAN 13W88120 Ga.€1,173.95
DAYTON 13W883 liukurulla 50 tuumaa 16 Ga. | AA6GAQ 13W88316 Ga.€4,391.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 13W882 Slip Roll 36 tuumaa 22 Ga.
€1,748.81 / yksikkö