DAYTON 13W883 liukurulla 50 tuumaa 16 Ga. | AA6GAQ

DAYTON 13W883 Slip Roll 50 tuumaa 16 Ga.

Varastossa
Tuote: AA6GAQ Malli: 13W883

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,391.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiukurulla
Max. kapasiteetti16 Ga.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 273.15
Laivan korkeus (cm)59.69
Laivan pituus (cm)175.26
Laivan leveys (cm)50.29
HS-koodi8462290020
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Dia. rullista (tuumaa) (3)
    • Maks. Muotoiluleveys (tuumaa) (50)
    • Pienin Säde (1.5 tuumaa)
    • Ominaisuudet: Jauhetut ja kiillotetut teräsrullat, joissa on lankaurat, suuret rullan säätöruuvit, käsikammen vaihteiden vähennys 4: 1

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. kapasiteettiHinta
DAYTON 13W881 liukurulla 24 tuumaa 20 Ga. | AA6GAN 13W88120 Ga.€1,173.95
DAYTON 13W882 Slip Roll 36 tuumaa 22 Ga. | AA6GAP 13W88222 Ga.€1,748.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 13W883 Slip Roll 50 tuumaa 16 Ga.
€4,391.95 / yksikkö