DAYTON 13W881 liukurulla 24 tuumaa 20 Ga. | AA6GAN

DAYTON 13W881 Slip Roll 24 tuumaa 20 Ga.

Varastossa
Tuote: AA6GAN Malli: 13W881

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,173.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiukurulla
Max. kapasiteetti20 Ga.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 40.05
Laivan korkeus (cm)39.37
Laivan pituus (cm)95.25
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8462290020
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Dia. rullaa (tuumaa) (1-1 / 2)
    • Maks. Muotoiluleveys (tuumaa) (24)
    • Min. Säde (3/4 tuumaa)
    • Ominaisuudet: Jauhetut ja kiillotetut teräsrullat, joissa on vaijeriurat, suuret rullan säätöruuvit, jotka sopivat laajaan valikoimaan peltimittareita.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. kapasiteettiHinta
DAYTON 13W882 Slip Roll 36 tuumaa 22 Ga. | AA6GAP 13W88222 Ga.€1,748.81
DAYTON 13W883 liukurulla 50 tuumaa 16 Ga. | AA6GAQ 13W88316 Ga.€4,391.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 13W881 Slip Roll 24 tuumaa 20 Ga.
€1,173.95 / yksikkö