Mukana pyörän jarru: Ei , Caster Tuoteryhmä: Jäykkä pyörä , Caster Temp. Valikoima saatavilla: Kyllä , Pyörän tyyppi: Jäykkä , Pyörän muoto: Standardi , Extended Lead: Ei , Kehyksen viimeistely: Harmaa emali , Kehyksen materiaali: Teräs , Sisäpultin reikien etäisyys: 3-3/8 x 5-1/4" , Lukon tyyppi: Ei lukkoa , Asennuspultti Halk.: 1 / 2 " , Ulkopuolinen pultinreikien etäisyys: 4-1/8 x 6-1/8" , Lautasen koko: 5-1/4 x 7-1/4" , Levyn paksuus: 0.38 " , Levyn tyyppi: A , Kääntösäde: 0" , Pyörän leveys: 3"