Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 12T962 Kompakti rajakytkin Ylätoimilaite Spdt AA4LPU

DAYTON 12T962 Compact Limit Switch Top Actuator Spdt

Varastossa
Tuote: AA4LPU Malli: 12T962
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
€33.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKompakti rajakytkin
Toimilaitteen sijaintiylin
Toimilaitteen tyyliVaaputikku
Ampeeria10
YhteydenottolomakeSPDT
Syvyys1.01 "
SähköliitäntäRuuviliittimet
Korkeus6.87 "
IP-luokitus65
LiikeOmnidirectional
NEMA-luokitus1,12,13
Käyttövoima2N (7.2 oz.)
Käyttölämpötila alue-14 - 158 astetta F
MatkustaaEnintään matkaa edeltävä N / A, vähimmäismäärä ylimatkaa N / A
Jännitearvot300AC / DC
Leveys1.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi8536509055
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRulla Dia.Toimilaitteen sijaintiToimilaitteen tyyliTelan leveysSyvyysSähköliitäntäKorkeusLiikeHinta
DAYTON 12T957 Kompakti rajakytkin Ylätoimilaite Spdt AA4LPN 12T957-ylinMäntä-1.01 "Ruuviliittimet3.99 "Pystysuora€29.70
DAYTON 12T958 Kompakti rajakytkin Ylätoimilaite Spdt AA4LPP 12T95812.7mmylinMäntä3.8mm1.01 "Ruuviliittimet4.42 "Pystysuora€29.78
DAYTON 12T959 Kompakti rajakytkimen sivumoottori Spdt | AA4LPQ 12T95918mmPuoliKiertovivun varsi6.3mm1.6 "3 jalkaa kaapeli4.96 "Pystysuora€29.37
DAYTON 12T960 Kompakti rajakytkimen sivutoimilaite Spdt | AA4LPR 12T960-PuoliKiertovivun varsi-1.81 "Ruuviliittimet4.57 "Pystysuora€56.37
DAYTON 12T961 Kompakti rajakytkimen sivumoottori Spdt AA4LPT 12T961-PuoliKiertovivun varsi-1.87 "Ruuviliittimet4.92 "Pystysuora€34.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 12T962 Compact Limit Switch Top Actuator Spdt
€33.51 / yksikkö