Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 12T887 Raskaan käytön rajakytkimen sivutoimilaite Dpdt | AA4LLN

DAYTON 12T887 Raskaan käytön rajakytkimen sivutoimilaite Dpdt

Varastossa
Tuote: AA4LLN Malli: 12T887

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€322.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRaskas rajakytkin
Toimilaitteen sijaintiPuoli
Toimilaitteen tyyliPyörivä pää, ei vipua
Ampeeria10
YhteydenottolomakeDPDT
Syvyys2.52 "
SähköliitäntäRuuviliittimet
Korkeus4.04 "
IP-luokitus67
LiikeCW / CCW
NEMA-luokitus3, 4, 4X, 6P, 13
Käyttövoima56.66 tuumaa - oz.
Käyttölämpötila alue-20 - 185 astetta F
MatkustaaEnintään matkaa edeltävä N / A, vähimmäismäärä ylimatkaa N / A
Jännitearvot600AC / DC
Leveys1.65 "
Johdotus1/2 "-14 NPT-johto

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6075
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi8536509055
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimilaitteen sijaintiToimilaitteen tyyliSyvyysKorkeusLiikeKäyttövoimaHinta
DAYTON 12T850 Heavy Duty Limit -kytkin Ylätoimilaite Dpdt | AA4LJZ 12T850ylinVaaputikku1.76 "9.1 "Omnidirectional7.08 tuumaa - oz.€207.03
DAYTON 12T852 Raskaan käytön rajakytkin Top -toimilaite Dpdt | AA4LKB 12T852ylinVaaputikku1.76 "Kahva 8 "Omnidirectional56.66 tuumaa - oz.€287.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 12T887 Raskaan käytön rajakytkimen sivutoimilaite Dpdt
€322.95 / yksikkö