Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 12T852 Raskaan käytön rajakytkin Top -toimilaite Dpdt | AA4LKB

DAYTON 12T852 Heavy Duty Limit Switch Top Actuator Dpdt

Varastossa
Tuote: AA4LKB Malli: 12T852

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€287.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRaskas rajakytkin
Toimilaitteen sijaintiylin
Toimilaitteen tyyliVaaputikku
Ampeeria10
YhteydenottolomakeDPDT
Syvyys1.76 "
SähköliitäntäRuuviliittimet
KorkeusKahva 8 "
IP-luokitus67
LiikeOmnidirectional
NEMA-luokitus3, 4, 4X, 6P, 13
Käyttövoima56.66 tuumaa - oz.
Käyttölämpötila alue-20 - 185 astetta F
MatkustaaEnintään matkaa edeltävä N / A, vähimmäismäärä ylimatkaa N / A
Jännitearvot600AC / DC
Leveys1.65 "
Johdotus1/2 "-14 NPT-johto

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.585
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)23.62
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi8536509055
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimilaitteen sijaintiToimilaitteen tyyliSyvyysKorkeusLiikeKäyttövoimaHinta
DAYTON 12T850 Heavy Duty Limit -kytkin Ylätoimilaite Dpdt | AA4LJZ 12T850ylinVaaputikku1.76 "9.1 "Omnidirectional7.08 tuumaa - oz.€207.03
DAYTON 12T887 Raskaan käytön rajakytkimen sivutoimilaite Dpdt | AA4LLN 12T887PuoliPyörivä pää, ei vipua2.52 "4.04 "CW / CCW56.66 tuumaa - oz.€322.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 12T852 Heavy Duty Limit Switch Top Actuator Dpdt
€287.78 / yksikkö