ampeeria: 10 , Yhteydenottolomake: DPDT , Sähköliitäntä: Ruuviliittimet , IP-luokitus: 67 , NEMA-luokitus: 3, 4, 4X, 6P, 13 , Käyttölämpötila Alue: -20 - 185 astetta F , Matkailu: Enintään matkaa edeltävä N / A, vähimmäismäärä ylimatkaa N / A , Jännitteen luokitus: 600AC / DC , Leveys: 1.65 " , Johtojen sisääntulo: 1/2 "-14 NPT-johto
Raskaat rajakytkimet, DPDT -koskettimet
Daytonin rajakytkimet ovat ihanteellisia tehon aktivoimiseen tai deaktivoimiseen, kun matkarajat ylittyvät. Näissä kytkimissä on DPDT-koskettimet, jotka käsittelevät samanaikaisesti kahta jännitteistä piiriä, ja ne on integroitu ruuviliittimiin mahdollistamaan helpon johdotuksen konfiguroinnin. Ne kestävät käyttölämpötiloja, jotka vaihtelevat -20 - 185 astetta F, ja niissä on NEMA 3, 4, 4X, 6P & 13 kotelointi, joka suojaa epäpuhtauksien, öljyn tai syöpymättömien jäähdytysnesteiden sisäänpääsyltä. Vaihtoehtoja on saatavana 1.76, 2.52, 2.72 ja 3 tuuman syvyydessä.