Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 11X447 Heavy Duty Limit -kytkin Ylätoimilaite Spdt AA3WQE

DAYTON 11X447 Heavy Duty Limit Switch Top Actuator Spdt

Varastossa
Tuote: AA3WQE Malli: 11X447

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€666.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRaskas rajakytkin
Toimilaitteen sijaintiylin
Toimilaitteen tyyliMäntä
Ampeeria10
YhteydenottolomakeSPDT
Syvyys1.76 "
SähköliitäntäRuuviliittimet
Korkeus4.09 "
IP-luokitus67
LiikePystysuora
NEMA-luokitus3, 4, 4X, 6P, 13
Käyttövoima64.79 oz.
Käyttölämpötila alue-20 - 185 astetta F
MatkustaaEnintään matkaa edeltävä N / A, vähimmäismäärä ylimatkaa N / A
Jännitearvot600AC / DC
Leveys1.65 "
Johdotus1/2 "-14 NPT-johto

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)16.26
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8536509055
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimilaitteen sijaintiToimilaitteen tyyliSyvyysKorkeusLiikeKäyttövoimaMatkustaaHinta
DAYTON 11X445 Heavy Duty Limit -kytkimen sivumoottori Spdt AA3WQC 11X445PuoliPyörivä pää, ei vipua2.52 "3 9 / 64 "CW / CCW56.66 tuumaa - oz.Enimmäismatka ennen matkaa 0.079 ", yli matkan 0.157"€268.66
DAYTON 11X446 Heavy Duty Limit -kytkimen sivumoottori Spdt AA3WQD 11X446PuoliPyörivä pää, ei vipua2.52 "3 9 / 64 "CW / CCW56.66 tuumaa - oz.Enintään matkaa edeltävä N / A, vähimmäismäärä ylimatkaa N / A€323.82
DAYTON 11X448 Heavy Duty Limit -kytkin Ylätoimilaite Spdt AA3WQF 11X448ylinMäntä1.76 "MiehistöPystysuora64.79 oz.Enintään matkaa edeltävä N / A, vähimmäismäärä ylimatkaa N / A€287.91
DAYTON 11X449 Heavy Duty Limit -kytkimen sivumoottori Spdt | AA3WQG 11X449PuoliMäntä2.72 "3 9 / 64 "Vaakasuora64.79 oz.Enintään matkaa edeltävä N / A, vähimmäismäärä ylimatkaa N / A€358.33
DAYTON 11X450 Heavy Duty Rajakytkin Ylätoimilaite Spdt | AA3WQH 11X450ylinVaaputikku1.76 "7.39 "Omnidirectional56.66 tuumaa - oz.Enintään matkaa edeltävä N / A, vähimmäismäärä ylimatkaa N / A€491.24
DAYTON 11X452 Heavy Duty Limit -kytkin Ylätoimilaite Spdt AA3WQK 11X452ylinMäntä1.76 "5.02 "Pystysuora64.79 oz.Enintään matkaa edeltävä N / A, vähimmäismäärä ylimatkaa N / A€159.47
DAYTON 11X453 Heavy Duty Rajakytkin Ylätoimilaite Spdt AA3WQL 11X453ylinVaaputikku1.76 "9.08 "Omnidirectional7.08 tuumaa - oz.Enintään matkaa edeltävä N / A, vähimmäismäärä ylimatkaa N / A€308.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 11X447 Heavy Duty Limit Switch Top Actuator Spdt
€666.20 / yksikkö