Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 11X449 Heavy Duty Limit -kytkimen sivumoottori Spdt | AA3WQG

DAYTON 11X449 Heavy Duty -rajakytkimen sivutoimilaite Spdt

Varastossa
Tuote: AA3WQG Malli: 11X449

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€358.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRaskas rajakytkin
Toimilaitteen sijaintiPuoli
Toimilaitteen tyyliMäntä
Ampeeria10
YhteydenottolomakeSPDT
Syvyys2.72 "
SähköliitäntäRuuviliittimet
Korkeus3 9 / 64 "
IP-luokitus67
LiikeVaakasuora
NEMA-luokitus3, 4, 4X, 6P, 13
Käyttövoima64.79 oz.
Käyttölämpötila alue-20 - 185 astetta F
MatkustaaEnintään matkaa edeltävä N / A, vähimmäismäärä ylimatkaa N / A
Jännitearvot600AC / DC
Leveys1.65 "
Johdotus1/2 "-14 NPT-johto

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4815
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi8536509055
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimilaitteen sijaintiToimilaitteen tyyliSyvyysKorkeusLiikeKäyttövoimaMatkustaaHinta
DAYTON 11X445 Heavy Duty Limit -kytkimen sivumoottori Spdt AA3WQC 11X445PuoliPyörivä pää, ei vipua2.52 "3 9 / 64 "CW / CCW56.66 tuumaa - oz.Enimmäismatka ennen matkaa 0.079 ", yli matkan 0.157"€268.66
DAYTON 11X446 Heavy Duty Limit -kytkimen sivumoottori Spdt AA3WQD 11X446PuoliPyörivä pää, ei vipua2.52 "3 9 / 64 "CW / CCW56.66 tuumaa - oz.Enintään matkaa edeltävä N / A, vähimmäismäärä ylimatkaa N / A€323.82
DAYTON 11X447 Heavy Duty Limit -kytkin Ylätoimilaite Spdt AA3WQE 11X447ylinMäntä1.76 "4.09 "Pystysuora64.79 oz.Enintään matkaa edeltävä N / A, vähimmäismäärä ylimatkaa N / A€666.20
DAYTON 11X448 Heavy Duty Limit -kytkin Ylätoimilaite Spdt AA3WQF 11X448ylinMäntä1.76 "MiehistöPystysuora64.79 oz.Enintään matkaa edeltävä N / A, vähimmäismäärä ylimatkaa N / A€287.91
DAYTON 11X450 Heavy Duty Rajakytkin Ylätoimilaite Spdt | AA3WQH 11X450ylinVaaputikku1.76 "7.39 "Omnidirectional56.66 tuumaa - oz.Enintään matkaa edeltävä N / A, vähimmäismäärä ylimatkaa N / A€491.24
DAYTON 11X452 Heavy Duty Limit -kytkin Ylätoimilaite Spdt AA3WQK 11X452ylinMäntä1.76 "5.02 "Pystysuora64.79 oz.Enintään matkaa edeltävä N / A, vähimmäismäärä ylimatkaa N / A€159.47
DAYTON 11X453 Heavy Duty Rajakytkin Ylätoimilaite Spdt AA3WQL 11X453ylinVaaputikku1.76 "9.08 "Omnidirectional7.08 tuumaa - oz.Enintään matkaa edeltävä N / A, vähimmäismäärä ylimatkaa N / A€308.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 11X449 Heavy Duty -rajakytkimen sivutoimilaite Spdt
€358.33 / yksikkö