DAYTON 11A343 -hiomakoneen pumppu 3 hv 230 volttia 9 ampeeria | AA2TGD

DAYTON 11A343 hiomapumppu 3 hv 230 volttia 9 ampeeria

Varastossa
Tuote: AA2TGD Malli: 11A343

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,388.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiomakoneen pumppu
Ampeeria9
PohjamateriaaliaValurauta
LaakerityyppiYlä- ja alaosa
Johdon pituus16.4ft.
Halkaisija9.31 "
Vapauta NPT1-1 / 4 tuumaa
GPM vettä @ 10 Ft. pää57
GPM vettä @ 15 Ft. pää55
GPM vettä @ 20 Ft. pää54
GPM vettä @ 25 Ft. pää54
GPM vettä @ 30 Ft. pää50
GPM vettä @ 40 Ft. pää49
GPM vettä @ 5 Ft. pää56
GPM vettä @ 50 Ft. pää48
GPM vettä @ 60 Ft. pää38
GPM vettä @ 70 Ft. pää30
GPM vettä @ 80 Ft. pää10
GPM vettä @ 90 Ft. pää2
Korkeus21.23 "
KoteloRuostumaton teräs
HP3
Juoksupyörän materiaaliPehmeä rauta
Maks. Dia. Kiinteät aineet0.12 "
Maks. Pää91 ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila104-astetta F
Maks. Lämpötila104 F
Moottorin kierrosluku2900
Moottorityyppi3-vaiheinen
Vaihe3
RPM2900
Akselin materiaali410 SS
AkselitiivisteCRB / CMC / Si / Si
LämpösuojausKyllä
Tyyppisukellusvene
Jännite230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 34.65
Laivan korkeus (cm)62.41
Laivan pituus (cm)39.01
Laivan leveys (cm)27.28
HS-koodi8413702004
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliGPM vettä @ 25 Ft. pääAmpeeriaLaakerityyppiGPM vettä @ 30 Ft. pääGPM vettä @ 40 Ft. pääGPM vettä @ 5 Ft. pääGPM vettä @ 50 Ft. pääGPM vettä @ 60 Ft. pääHinta
DAYTON 11A341 -hiomakoneen pumppu 1.5 hv 230 volttia 9 ampeeria | AA2TGB 11A341409Ylä- ja alaosa35284716-€1,584.27
DAYTON 11A342 -hiomakoneen pumppu 2 hv 230 volttia 11 ampeeria | AA2TGC 11A3424711Ylä- ja alaosa4138503020€2,022.10
DAYTON 11A344 -hiomakoneen pumppu 1.5 hv 230 volttia 9 ampeeria SS | AA2TGE 11A344259Ylä- ja alaosa2520262015€1,557.26
DAYTON 11A345 -hiomakoneen pumppu 2 hv 230 volttia 11 ampeeria SS | AA2TGF 11A3454111Ylä- ja alaosa3838423325€2,580.94
DAYTON 12T645 -hiomakoneen pumppu 3 hv 230 volttia 23.1 ampeeria | AA4LBG 12T6458523.1pallo7865944630€6,893.03
DAYTON 12T646 -hiomakoneen pumppu 3 hv 230 volttia 14.3 ampeeria | AA4LBH 12T6468514.3pallo7865944630€8,520.30
DAYTON 12T647 -hiomakonepumppu 3 HP 460 volttia 7.15 ampeeria | AA4LBJ 12T647857.15pallo7865944630€8,520.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 11A343 hiomapumppu 3 hv 230 volttia 9 ampeeria
€2,388.76 / yksikkö