Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON KT3400T Molded Case Katkaisijatarvikkeet, Laukaisuyksikkö, 400 A | AG8RCD

EATON KT3400T Molded Case Virtakatkaisimen lisävaruste, laukaisuyksikkö, 400 A

Varastossa
Tuote: AG8RCD Malli: KT3400T

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€795.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKatkaisijan laukaisulaite
Ampeeria400A
KehystyyppiKT
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8775
Laivan korkeus (cm)13.72
Laivan pituus (cm)17.53
Laivan leveys (cm)10.67

Tuotteen yksityiskohdat:

    • C-sarjan valettu katkaisijayksikkö, K-runko, suunniteltu tarjoamaan ylikuormitus- ja oikosulkusuojaus
    • Sisältää säädettävän lämpömagneettisen laukaisun, joka tarjoaa sekä välittömän että pitkäaikaisen virtarajoitussuojan
    • Kaapeli sisään / kaapeli ulos -liitännät erikokoisten johtimien liittämiseen
    • UL-luettelo ja CSA-sertifioitu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
EATON KT3350T Molded Case Katkaisijatarvikkeet, Laukaisuyksikkö, 350 A | AG8RCC KT3350T€795.61
EATON KES3125LSGB22 Molded Case Katkaisijatarvike, Laukaisuyksikkö, 125 A | BH4JPY KES3125LSGB22€8,092.54
Tarjouspyyntö
EATON KES3125LSIGB21 Molded Case Katkaisijatarvike, Laukaisuyksikkö, 125 A | BH4JQL KES3125LSIGB21€10,424.06
Tarjouspyyntö
EATON KES3250ALSIGB20 Molded Case Katkaisijan lisävarusteen laukaisuyksikkö, Kes 310+ elektroninen, 250 A | BH4JQQ KES3250ALSIGB20€13,858.55
Tarjouspyyntö
EATON KES3250LSGB21 Molded Case Katkaisijan lisävarusteen laukaisuyksikkö, Kes 310+ elektroninen, 250 A | BH4JQY KES3250LSGB21€8,769.05
Tarjouspyyntö
EATON KES3250ALSIZG Molded Case Katkaisijan lisävarusteen laukaisuyksikkö, Kes 310+ elektroninen, 250 A | BH4JRB KES3250ALSIZG€9,268.85
Tarjouspyyntö
EATON KES3250ALSIGB22ZG Molded Case Katkaisijan lisävarusteen laukaisuyksikkö, Kes 310+ elektroninen, 250 A | BH4JRE KES3250ALSIGB22ZG€13,819.66
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON KT3400T Molded Case Virtakatkaisimen lisävaruste, laukaisuyksikkö, 400 A
€795.61 / yksikkö