DAYTON 10X669 keskipakopumppupää 1-1 / 2 hv ruostumaton teräs | AA2PVN

DAYTON 10X669 keskipakopumppupää 1-1/2 Hp ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AA2PVN Malli: 10X669

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,537.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskipakopumpun pää
Laakerityyppipallo
Paras hyötysuhde GPM @ Head37.6 @ 60 Ft.
Paras hyötysuhde-alue GPM @ Head46.3 @ 40 - 32 @ 70 Ft.
Tyhjennystulppa3/8 NPT: ssä
VelvollisuusJatkuva
GPM vettä @ 10 Ft. pää55.7
GPM vettä @ 15 Ft. pää54.6
GPM vettä @ 20 Ft. pää53.3
GPM vettä @ 30 Ft. pää49.5
GPM vettä @ 40 Ft. pää46.3
GPM vettä @ 5 Ft. pää56
GPM vettä @ 50 Ft. pää42
GPM vettä @ 60 Ft. pää37.6
GPM vettä @ 70 Ft. pää32
GPM vettä @ 80 Ft. pää25.8
Korkeus9.03 "
KoteloRuostumaton teräs
HP vaaditaan1-1/2
Juoksupyörän materiaali316 SS
Juoksupyörän tyyppiSuljettu
Tuloaukko1-1 / 4 "
Tulopaine106 PSI
Pituus11.65 "
Maks. Kotelon paine150 PSI
Maks. Dia. Kiinteät aineet1 / 8 "
Maks. Nesteen viskositeetti31 SSU
Maks. Pää103 Ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila200 F
Max. Paine44 PSI
Maks. Tietty painovoima1.0
pistorasia1"
Ruuvimateriaali304 Ruostumaton teräs
SinettihakemusSyttymättömät nesteet, jotka ovat yhteensopivia pumpun komponenttien kanssa
TiivistemateriaaliHiili, keraaminen, Viton, ruostumaton teräs
TiivistetyyppiMekaaninen
Akselin materiaali316 SS
TyyppiKemiallinen siirto, suora
Kostutetut materiaalitSUS316, hiili, keraaminen, 304 SS, Viton
Leveys7.93 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.5325
Laivan korkeus (cm)32.26
Laivan pituus (cm)42.42
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi8413702005
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliGPM vettä @ 5 Ft. pääParas hyötysuhde GPM @ HeadParas hyötysuhde-alue GPM @ HeadGPM vettä @ 50 Ft. pääGPM vettä @ 60 Ft. pääGPM vettä @ 70 Ft. pääGPM vettä @ 80 Ft. pääKorkeusHinta
DAYTON 10X667 keskipakopumppupää 1-1 / 2 hv pronssi | AA2PVL 10X6675637.6 @ 60 Ft.46.3 @ 40 - 32 @ 70 Ft.4237.63225.89.03 "€1,376.80
DAYTON 10X668 keskipakopumpun pää 5 hv pronssi | AA2PVM 10X66810568 @ 80 Ft.88 @ 50 - 49 @ 100 Ft.888275689.2 "€1,608.78
DAYTON 10X670 Keskipakopumpun pää 5 hv ruostumaton teräs | AA2PVP 10X67010568 @ 80 Ft.88 @ 50 - 49 @ 100 Ft.888275689.2 "€1,731.37
DAYTON 10X671 keskipakopumpupää 1-1 / 2 hv valurauta | AA2PVQ 10X6715637.6 @ 60 Ft.46.3 @ 40-32 @ 70 Ft.4237.63225.89.03 "€907.00
DAYTON 10X672 Keskipakopumpun pää 5 hv valurauta | AA2PVR 10X67210568 @ 80 Ft.88 @ 50 - 49 @ 100 Ft.888275689.2 "€1,000.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 10X669 keskipakopumppupää 1-1/2 Hp ruostumatonta terästä
€1,537.40 / yksikkö