Laakerin tyyppi: pallo , Tyhjennystulppa: 3/8 NPT: ssä , Tehtävä: Jatkuva , Juoksupyörän materiaali: 316 SS , Juoksupyörän tyyppi: Suljettu , Max. Kotelon paine: 150 PSI , Max. Dia. Kiintoaineet: 1 / 8 " , Max. Nesteen viskositeetti: 31 SSU , Max. Tietty painovoima: 1.0 , Ruuvin materiaali: 304 Ruostumaton teräs , Tiivistesovellus: Syttymättömät nesteet, jotka ovat yhteensopivia pumpun komponenttien kanssa , Tiivisteen materiaali: Hiili, keraaminen, Viton, ruostumaton teräs , Tiivisteen tyyppi: Mekaaninen , Akselin materiaali: 316 SS , Tyyppi: Kemiallinen siirto, suora
Keskipakopumpun päät
Daytonin keskipakopumppupäät sopivat ihanteellisesti nesteen siirtoon, kemialliseen käsittelyyn, paineen nostamiseen ja jäähdytetyn/lämmitetyn veden kierrätykseen. Nämä pumppupäät on varustettu kuulalaakereilla, jotka vähentävät pyörimiskitkaa ja estävät voiteluaineen vuotamisen. Niissä on pronssista / ruostumattomasta teräksestä / valuraudasta valmistettu kotelo tärinänvaimennuksen ja korroosionkestävyyden vuoksi, ja ne kestävät jopa 200 asteen nesteen lämpötiloja. Valitse laajasta valikoimasta näitä keskipakopumppupäitä, joiden pituudet ovat 11.65 ja 12.1 tuumaa.