Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALL GEAR AG16STC51632 Prusik johto 1/2 tuuman halkaisija 2-2/3 jalkaa Pituus | AC9XHN 3LCW3

ALL GEAR AG16STC51632 Prusik-johto 1/2 tuuman halkaisija 2-2/3 jalkaa pituus

Varastossa
Tuote: AC9XHN Malli: AG16STC51632Ristiviite: 3LCW3
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
€33.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArborist Prusikin johto
Väripunainen
Pituus2.5ft.
PakkaustyyppiSuojapussi
Köyden rakentaminenTechnora, Vectran ja polyesteri
Köysi Dia.1 / 2 "
KöysimateriaaliTechnora / Vectran
AlaluokkaArborist / Kiipeilyköydet
Vetolujuus6200 lb
Työkuorman raja620 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.27
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi5607492500
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALL GEAR AG16STC51632 Prusik-johto 1/2 tuuman halkaisija 2-2/3 jalkaa pituus
€33.09 / yksikkö