Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DIXON 4P-SKIT Tiiviste 300 Psi 1/2 In | AE3CZD 5CGR1

DIXON 4P-SKIT tiiviste 300 Psi 1/2 In

Varastossa
Tuote: AE3CZD Malli: 4P-SKITRistiviite: 5CGR1
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
€3.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNokka- ja uratiiviste
Materiaalinitriili
Max. Paine300 psi
Koko1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)14.99
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)17.02
HS-koodi4016935010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
DIXON 4N-SKIT 1/2 N -sarjan tiiviste, nitriili | AE3CYA 5CGL5 4N-SKITNokka- ja uratiiviste€2.05
DIXON 100-G-BU nokka- ja uratiiviste, 1 sininen raita, 1 tuuman koko, Buna | AK2KJN 100-G-BUNokka- ja uratiiviste€1.83
Tarjouspyyntö
DIXON 100-G-EPR nokka- ja uratiiviste, etyleenipropeeni, 1 tuuman koko | AK2KJP 100-G-EPRNokka- ja uratiiviste€2.77
Tarjouspyyntö
DIXON 300-G-EPR nokka- ja uratiiviste, etyleenipropeeni, 3 tuuman koko | AK2QNA 300-G-EPRNokka- ja uratiiviste€3.64
Tarjouspyyntö
DIXON 50-G-BU Nokka- ja uratiiviste, 1/2 tuuman koko, Buna-N, musta | AK2QYJ 50-G-BUNokka- ja uratiiviste€1.78
Tarjouspyyntö
DIXON 100GTHK Nokka- ja uratiiviste, erittäin paksu, Buna-N, 1 tuuman koko, 2 sinistä raitaa | AK2QYK 100 GTHKNokka- ja uratiiviste€2.37
Tarjouspyyntö
DIXON 150GTHK Nokka- ja uratiiviste, erittäin paksu, Buna-N, koko 1-1/2 tuumaa, 2 sinistä raitaa | AK2QYL 150 GTHKNokka- ja uratiiviste€3.09
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DIXON 4P-SKIT tiiviste 300 Psi 1/2 In
€3.71 / yksikkö