Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DW2015 2 -ruuvimeisseli | AC8LNN 3CA82

DEWALT DW2015 2 ruuvitaltan kärkeä

Varastossa
Tuote: AC8LNN Malli: DW2015Ristiviite: 3CA82

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtabitti
Terän pituus2"
Bit tyyliura-
MateriaaliKylmä taottu teräs
Kokonaispituus2"
Pistekoko#6
SAE tai metrinenSAE
Varsi Dia.1 / 4 "
TyyppiUraosa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)14.73
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän pituuseräMateriaaliKokonaispituusPistekokoPkg. MääräHinta
DEWALT DW2006 # 6 ura - 2 kpl pakkaus | AD8LLY 4KW97 DW2006-Lisää bittiS2 teräs1"#61€2.43
DEWALT DW2008 # 8 urakärki - 2 kpl pakkaus | AD8LLZ 4KW98 DW2008-Lisää bittiS2 teräs1"#82€6.12
DEWALT DW2010 # 10 ura - 2 kpl pakkaus | AD8LMA 4KW99 DW2010-Lisää bittiS2 teräs1"#102€0.80
DEWALT DW2038 # 8 uravirtalähde | AD8LUZ 4KX09 DW20383.5 "VirtabittiRuostumaton teräs3.5 "#81€5.34
DEWALT DW2040 # 10 uravirtalähde | AD8LVA 4KX10 DW20403.5 "VirtabittiTeräs3.5 "#101€3.96
DEWALT DW2065 # 8-10 -virtakärki | AD9AGR 4NX94 DW2065-VirtabittiTeräs6"#81€6.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DW2015 2 ruuvitaltan kärkeä
€3.94 / yksikkö