Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 437R34 ryhmäsulkulaatikko, 11 x 12-1/2 tuumaa, keltainen, teräs | CD3VGX

CONDOR 437R34 ryhmäsulkulaatikko, 11 x 12-1/2 tuumaa, keltainen, teräs

Varastossa
Tuote: CD3VGX Malli: 437R34

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€236.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRyhmän lukituslaatikko
Laatikon materiaaliTeräs
VäriKeltainen
Syvyys4"
Oven materiaaliMuovi
Ovityyppisaranoitu
Korkeus11 "
Maks. Riippulukoiden lukumäärä27
Riippulukko Max. Dia.5 / 16 "
SeinäkiinnitysEi
Leveys12.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2803

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 437R34 ryhmäsulkulaatikko, 11 x 12-1/2 tuumaa, keltainen, teräs
€236.26 / yksikkö