Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIDIA GT30 Spiral Flute Tap M4x0.7 TiN+CrC/C 2-1/8 | AA3QQW 11T348

WIDIA GT30 Spiraalihuiluhana M4x0.7 TiN+CrC/C 2-1/8"

Varastossa
Tuote: AA3QQW Malli: GT30Ristiviite: 11T348

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€51.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierrehuilu
Suorittaa loppuunTiN + CrC / C
LuettelonumeroGT30
MateriaaliNopea teräs-E-PM
Huilun lukumäärä3
Kokonaispituus2.125 "
Piki0.70mm
Pikin halkaisijan rajatD6
Varsi Dia.0.168 "
KokoM4
Napauta TyyliMuokattu Bottoming
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus21 / 64 "
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)0.91
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)6.45
HS-koodi8207403000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNapauta TyyliLuettelonumeroHuilun lukumääräKierteen suuntathread PituusKiertyyppiKokonaispituusPikiHinta
WIDIA GT20 Spiral Flute Tap M3x0.5 TiN+CrC/C 1-15/16 "| AA3QNR 11T297 GT20PistokeGT202Vasen käsi5 / 8 "Karkea1 15 / 16 "0.50mm€50.74
WIDIA GT20 spiraalihana M4x0.7 TiN + CrC / C 2-1 / 8 "| AA3QNT 11T298 GT20PistokeGT202Vasen käsi21 / 64 "Karkea2.125 "0.70mm€51.75
WIDIA GT20 Spiral Flute Tap M5x0.8 TiN+CrC/C 2-3/8 "| AA3QNU 11T299 GT20PistokeGT202Vasen käsi15 / 32 "Karkea2.375 "0.80mm€52.13
WIDIA GT20 Spiral Flute Tap M6x1 TiN+CrC/C 2-1/2 "| AA3QNV 11T301 GT20PistokeGT203Vasen käsi15 / 32 "Karkea2.5 "1.00mm€55.99
WIDIA GT20 Spiral Flute Tap M8x1 TiN+CrC/C 2-23/32 "| AA3QNW 11T302 GT20PistokeGT203Vasen käsi7 / 16 "Loppu2 23 / 32 "1.00mm€65.59
WIDIA GT20 Spiral Flute Tap M8x1.25 TiN+CrC/C 2-23/32 "| AA3QNX 11T303 GT20PistokeGT203Vasen käsi31 / 64 "Karkea2 23 / 32 "1.25mm€60.70
WIDIA GT20 Spiral Flute Tap M10x1.5 TiN+CrC/C 2-15/16 "| AA3QNY 11T304 GT20PistokeGT203Vasen käsi17 / 32 "Karkea2 15 / 16 "1.50mm€72.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIDIA GT30 Spiraalihuiluhana M4x0.7 TiN+CrC/C 2-1/8"
€51.33 / yksikkö