Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 5557 vesikoskettimen merkkinauha ympyrä 2mm, 100 pk | AD6JRV 45K107

3M 5557 Vesikoskettimen merkkinauha ympyrä 2mm, 100 kpl

Varastossa
Tuote: AD6JRV Malli: 5557Ristiviite: 45K107

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€68.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVesikontaktin osoitinnauha
Tartunnan lujuus34 oz. / Tuumaa
tarttuvaAkryyli
VäriValkoinen
Halkaisija2mm
Pituus2"
MateriaaliPaperi
Suorituskyky Temp.-40 astetta 65 astetta C.
ShapeYmpyrä
Paksuus10.2 milj.
Leveys2mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)7.94
Laivan leveys (cm)7.94
HS-koodi4811412100
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lämpösiirto Tulostettava (Kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaPituusShapeLeveysHinta
3M 5557 vesikoskettimen merkkinauha, neliö 2mm, 100 pk | AD6JRW 45K108 5557-2"Neliö2mm€69.23
3M 5557 vesikoskettimen merkkinauha ympyrä 3mm, 100 pk | AD6JRX 45K109 55573mm3"Ympyrä3mm€114.31
3M 5557 vesikoskettimen merkkinauha, neliö 3mm, 100 pk | AD6JRY 45K110 5557-3"Neliö3mm€113.12
3M 5557 vesikoskettimen merkkinauha ympyrä 4.5mm, 100 pk | AD6JRZ 45K111 55574.5mm4.5 "Ympyrä4.5mm€151.90
3M 5557 vesikoskettimen merkkinauha, neliö 4.5 mm, 100 pk | AD6JTA 45K112 5557-4.5 "Neliö4.5mm€149.24
3M 5557 vesikoskettimen merkkinauha ympyrä 4mm, 100 pk | AD6JTB 45K113 55574mm4"Ympyrä4mm€137.00
3M 5557 vesikoskettimen merkkinauha, neliö 4mm, 100 pk | AD6JTC 45K114 5557-4"Neliö4mm€144.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 5557 Vesikoskettimen merkkinauha ympyrä 2mm, 100 kpl
€68.54 / yksikkö