Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 23308 Jack Chain messinki 50 jalkaa | AA7HHM 15Y752

BRADY 23308 Jack Chain messinki 50 jalkaa

Varastossa
Tuote: AA7HHM Malli: 23308Ristiviite: 15Y752

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€107.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJack Ketju
VäriMessinki
Pituus50ft.
MateriaaliMessinki
Leveys50ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.747
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)7.37
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi7419100000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 23308 Jack Chain messinki 50 jalkaa
€107.26 / yksikkö