DAYTON 10C393 -putkipuhallin ilman asemaa 19 tuumaa | AA2BCQ

DAYTON 10C393 Inline kanavapuhallin Vähemmän vetoa 19 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA2BCQ Malli: 10C393

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,789.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkipuhallin
LaakerityyppiUudelleenkäytettävä tyynyliina
Korkeus28 "
KoteloGalvanisoitu teräs
Tulo Dia.13-1 / 4 "
Sisääntulokorkeus (tuumaa)23-7/8
Tulon leveys (tuumaa)23-7/8
Maks. Syvyys28 "
Maks. Tulolämpötila160 astetta F.
Maks. Moottorin korkeus13-3 / 8 tuumaa
AsennusasentoPysty / Vaaka
Poistohalkaisija.13-1 / 4 "
Ulostulon korkeus23.875 "
Ulostulon leveys23.875 "
Akselin dia.1"
TyyppiKeskipakoinen, vähemmän käyttöpakettia
Pyörän halkaisija18 "
Pyörän materiaaliAlumiini
Pyörän tyyppiKeskipakoinen taaksepäin kalteva
Leveys28 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 100.35
Laivan korkeus (cm)132.08
Laivan pituus (cm)82.55
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi8414596060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAkselin dia.LaakerityyppiKorkeusPyörän halkaisijaLeveysTulo Dia.Maks. SyvyysPoistohalkaisija.Hinta
DAYTON 10C389 Inline-kanavapuhallin Vähempi käyttö 13-1/2 tuumaa | AA2BCL 10C3893 / 4 "Suljettu tyynylohko21 "13 1 / 2 "21 "9-1 / 8 "21 "9-3 / 8 "€1,852.57
DAYTON 10C390 -putkipuhallin ilman asemaa 13-1 / 2 tuumaa | AA2BCM 10C3903 / 4 "Suljettu tyynylohko21 "13 1 / 2 "21 "9-1 / 8 "21 "9-3 / 8 "€1,849.50
DAYTON 10C391 -putkipuhallin ilman asemaa 14-3 / 4 tuumaa | AA2BCN 10C3913 / 4 "Uudelleenkäytettävä tyynyliina23 "14 "23 "10-1 / 2 "22 "10-5 / 8 "€2,126.04
DAYTON 10C392 -putkipuhallin ilman asemaa 17 tuumaa | AA2BCP 10C3921"Uudelleenkäytettävä tyynyliina26 "16 "26 "11-5 / 8 "26 "11-7 / 8 "€2,164.75
DAYTON 10C394 -linjakanavapuhallin, pienempi käyttö 24 3 / 4in | AA2BCR 10C3941"Uudelleenkäytettävä tyynyliina39 "24 "39 "17-1 / 2 "34 "17-1 / 2 "€5,034.11
DAYTON 10C395 -putkipuhallin ilman vetolaitetta 42 1/2 tuumaa | AA2BCT 10C3951-1 / 4 "Uudelleenkäytettävä tyynyliina58 "42 1 / 2 "58 "30-1 / 3 "50 "30-3 / 8 "€9,788.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 10C393 Inline kanavapuhallin Vähemmän vetoa 19 tuumaa
€2,789.17 / yksikkö