DAYTON Keskipakopuhaltimet ilman käyttöpaketteja


Suodattaa
Asennusmateriaali: Galvanisoitu teräs , Max. Tulolämpötila: 160 astetta F. , Asennusasento: Pysty / Vaaka , Pyörän materiaali: Alumiini , Pyörän tyyppi: Keskipakoinen taaksepäin kalteva
TyyliMalliAkselin dia.LaakerityyppiKorkeusPyörän halkaisijaLeveysTulo Dia.Maks. SyvyysPoistohalkaisija.Hinta (ei alv)
A
10C393
1"Uudelleenkäytettävä tyynyliina28 "18 "28 "13-1 / 4 "28 "13-1 / 4 "€2,789.17
A
10C392
1"Uudelleenkäytettävä tyynyliina26 "16 "26 "11-5 / 8 "26 "11-7 / 8 "€2,164.75
A
10C394
1"Uudelleenkäytettävä tyynyliina39 "24 "39 "17-1 / 2 "34 "17-1 / 2 "€5,034.11
A
10C395
1-1 / 4 "Uudelleenkäytettävä tyynyliina58 "42 1 / 2 "58 "30-1 / 3 "50 "30-3 / 8 "€9,788.19
A
10C389
3 / 4 "Suljettu tyynylohko21 "13 1 / 2 "21 "9-1 / 8 "21 "9-3 / 8 "€1,852.57
A
10C390
3 / 4 "Suljettu tyynylohko21 "13 1 / 2 "21 "9-1 / 8 "21 "9-3 / 8 "€1,849.50
A
10C391
3 / 4 "Uudelleenkäytettävä tyynyliina23 "14 "23 "10-1 / 2 "22 "10-5 / 8 "€2,126.04

Keskipakopuhaltimet ilman käyttöpaketteja

Daytonin rivipuhaltimet asennetaan pysty- tai vaakasuoraan kanavien sisään tuulettamaan, imu-, poisto- ja lisäilmaa varten teollisissa ja kaupallisissa sovelluksissa. Näissä puhaltimissa on galvanoitu teräsrunko alumiinipyörällä korroosionkestävyyden, kestävyyden ja 160 asteen maksimitulolämpötilan kestämiseksi. Näissä puhaltimissa on kaulukset yksinkertaisia ​​kanavaliitäntöjä varten, tiivistetyt/rasvattavat tyynylohkon laakerit pyörivän akselin kuorman tukemiseksi ja pääsyyn. paneelit puhaltimien molemmilla puolilla, jotta sisäisiin osiin pääsee nopeasti käsiksi. Niissä ei ole koottuja käyttöpaketteja puhaltimien räätälöimiseksi tiettyjen sovellusten mukaan. Valitse laajasta valikoimasta näitä rivipuhaltimia, joita on saatavana pyörän halkaisijaltaan 13-1/2 - 42-1/2 tuumaa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?