Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AUTONICS LR5N-B Tach / push-ilmaisin 1/32 Din | AA4DZU 12G527

AUTONICS LR5N-B Tach/pulle-ilmaisin 1/32 Din

Varastossa
Tuote: AA4DZU Malli: LR5N-BRistiviite: 12G527

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€106.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulssimittari
tarkkuus0.1%
näyttö5-numeroinen LCD-näyttö
hyödyt1/32 DIN
panos3 - 30 VAV tai 30 - 240 VAC
ulostuloVain indikaattori
TehontarveSisäänrakennettu akku
päätöslauselma0.1
RPM10,000 rpm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi9029204080
AlkuperämaaKR

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AUTONICS LR5N-B Tach/pulle-ilmaisin 1/32 Din
€106.71 / yksikkö