DAYTON 10C390 -putkipuhallin ilman asemaa 13-1 / 2 tuumaa | AA2BCM

DAYTON 10C390 Inline kanavapuhallin, vähemmän vetoa 13-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA2BCM Malli: 10C390

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,849.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkipuhallin
LaakerityyppiSuljettu tyynylohko
Korkeus21 "
KoteloGalvanisoitu teräs
Tulo Dia.9-1 / 8 "
Sisääntulokorkeus (tuumaa)17-7/8
Tulon leveys (tuumaa)17-7/8
Maks. Syvyys21 "
Maks. Tulolämpötila160 astetta F.
Maks. Moottorin korkeus12-1 / 2 tuumaa
AsennusasentoPysty / Vaaka
Poistohalkaisija.9-3 / 8 "
Ulostulon korkeus17.875 "
Ulostulon leveys17.875 "
Akselin dia.3 / 4 "
TyyppiKeskipakoinen, vähemmän käyttöpakettia
Pyörän halkaisija13 1 / 2 "
Pyörän materiaaliAlumiini
Pyörän tyyppiKeskipakoinen taaksepäin kalteva
Leveys21 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 35.55
Laivan korkeus (cm)95.25
Laivan pituus (cm)64.77
Laivan leveys (cm)61.72
HS-koodi8414596060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAkselin dia.LaakerityyppiKorkeusPyörän halkaisijaLeveysTulo Dia.Maks. SyvyysPoistohalkaisija.Hinta
DAYTON 10C389 Inline-kanavapuhallin Vähempi käyttö 13-1/2 tuumaa | AA2BCL 10C3893 / 4 "Suljettu tyynylohko21 "13 1 / 2 "21 "9-1 / 8 "21 "9-3 / 8 "€1,852.57
DAYTON 10C391 -putkipuhallin ilman asemaa 14-3 / 4 tuumaa | AA2BCN 10C3913 / 4 "Uudelleenkäytettävä tyynyliina23 "14 "23 "10-1 / 2 "22 "10-5 / 8 "€2,126.04
DAYTON 10C392 -putkipuhallin ilman asemaa 17 tuumaa | AA2BCP 10C3921"Uudelleenkäytettävä tyynyliina26 "16 "26 "11-5 / 8 "26 "11-7 / 8 "€2,164.75
DAYTON 10C393 -putkipuhallin ilman asemaa 19 tuumaa | AA2BCQ 10C3931"Uudelleenkäytettävä tyynyliina28 "18 "28 "13-1 / 4 "28 "13-1 / 4 "€2,789.17
DAYTON 10C394 -linjakanavapuhallin, pienempi käyttö 24 3 / 4in | AA2BCR 10C3941"Uudelleenkäytettävä tyynyliina39 "24 "39 "17-1 / 2 "34 "17-1 / 2 "€5,034.11
DAYTON 10C395 -putkipuhallin ilman vetolaitetta 42 1/2 tuumaa | AA2BCT 10C3951-1 / 4 "Uudelleenkäytettävä tyynyliina58 "42 1 / 2 "58 "30-1 / 3 "50 "30-3 / 8 "€9,788.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 10C390 Inline kanavapuhallin, vähemmän vetoa 13-1/2 tuumaa
€1,849.50 / yksikkö