Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DASCO PRO G333 vapaamuurari taltta 1-3 / 4 tuumaa x 7-1 / 2 tuumaa | AB7UDF 24A935

DASCO PRO G333 Mason Taltta 1-3/4 tuumaa x 7-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB7UDF Malli: G333Ristiviite: 24A935

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMason Taltta
Hex7 / 8 "
Pituus7.5 "
MateriaaliKorkea hiiliteräs
Palojen lukumäärä1
Koko1.75mm
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Vihjeiden koko1.75 "
Tyyppivarovainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.585
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8205306000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Ohut, vahva terä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoVihjeiden kokoHinta
DASCO PRO G334 vapaamuurari taltta 2-1 / 4 tuumaa x 7-1 / 2 tuumaa | AB7UDG 24A936 G3342.25 "2.25 "€24.69
DASCO PRO G335 vapaamuurari taltta 2-3/4 tuumaa x 7-1 / 2 | AB7UDH 24A937 G3352.75 "2.75 "€27.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DASCO PRO G333 Mason Taltta 1-3/4 tuumaa x 7-1/2 tuumaa
€25.19 / yksikkö