Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAXXIMA M63350Y Stop / Tail / Turn Oval Amber | AH3CFX 31DG19

MAXXIMA M63350Y Stop/Tail/Turn Oval Oranssi

Varastossa
Tuote: AH3CFX Malli: M63350YRistiviite: 31DG19

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStop / Tail / Turn
Pohjamateriaaliapolykarbonaatti
VäriKeltainen
Nykyinen piirretty.3a
Syvyys2 / 5 "
Kotelopolykarbonaatti
lampun tyyppiLED
Pituus6.5 "
LinssisuunnitteluSoikea
Lens Materialpolykarbonaatti
AsennusPinta / läpivienti
Virtalähde12 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)20.32
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
MAXXIMA M63350R Stop / Tail / Turn Oval Red | AH3CFW 31DG18 M63350Rpunainen€32.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAXXIMA M63350Y Stop/Tail/Turn Oval Oranssi
€30.91 / yksikkö