DANDY LIFT DLV-150 saksilava nostokärry 330 lb. Kiinteä teräs | AE2REJ 4ZC01

DANDY LIFT DLV-150 saksinostokärry 330 Lb. Teräs Kiinteä

Varastossa
Tuote: AE2REJ Malli: DLV-150Ristiviite: 4ZC01

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,776.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaksilava
Pyörä Dia.4"
RullamateriaaliKumi
Pyörän tyyppi(2) Jäykkä, (2) Kääntyvä lukolla
KehysmateriaaliTeräs
Kantavuus330 lb
Alennettu korkeus10-4 / 5 "
Platform Pituus28 "
Alustan tyylikiinteä
Alustan leveys17 7 / 10 "
Powered Bymanuaalinen
Korotettu korkeus26-1 / 10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 45.36
Laivan korkeus (cm)46.99
Laivan pituus (cm)85.09
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi8425490000
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJännitePyörä Dia.RullamateriaaliPyörän tyyppiKantavuusPlatform PituusAlustan leveysPowered ByHinta
DANDY LIFT PLM-100 saksilava nostokärry 220 lb Kiinteä teräs | AC3BRL 2RDN3 PLM-100125"fenoliset(2) jäykkä, (2) kääntyvä220 lb31.5 "20 "sähköinen€5,023.53
DANDY LIFT PLM-100W saksilava nostokärry 220 paunaa Kiinteä teräs | AC3BRM 2RDN4 PLM-100W125"fenoliset(2) jäykkä, (2) kääntyvä220 lb36 "24 "sähköinen€4,588.80
DANDY LIFT PLM-150 saksilava nostokärry 330 lb. Kiinteä teräs | AC3BRN 2RDN5 PLM-150125"fenoliset(2) jäykkä, (2) kääntyvä330 lb31.5 "20 "sähköinen€3,931.28
DANDY LIFT PLM-150W saksilava nostokärry 330 lb. Kiinteä teräs | AC3BRP 2RDN6 PLM-150W125"fenoliset(2) jäykkä, (2) kääntyvä330 lb36 "24 "sähköinen€4,009.52
DANDY LIFT PLM-250 saksilava nostokärry 500 paunaa. Kiinteä teräs | AC3BRQ 2RDN7 PLM-250245"fenoliset(4) Käännä500 lb31.5 "20 "sähköinen€5,336.86
DANDY LIFT A-350W saksilava nostokärry 770 paunaa Kiinteä teräs | AE2QPG 4YZ95 A-350W-5"-(2) Jäykkä, (2) Kääntyvä lukolla770 lb35 13 / 16 "23.593Hydraulinen€2,817.92
DANDY LIFT A-500 saksilava 1100 lb. Kiinteä teräs | AE2QPH 4YZ96 -500-5"-(2) Jäykkä, (2) Kääntyvä lukolla1100 lb35 13 / 16 "23 3 / 5 "Hydraulinen€2,209.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DANDY LIFT DLV-150 saksinostokärry 330 Lb. Teräs Kiinteä
€1,776.11 / yksikkö