DANDY LIFT PLM-100W saksilava nostokärry 220 paunaa Kiinteä teräs | AC3BRM 2RDN4

DANDY LIFT PLM-100W saksinostokärry 220 Lb. Teräs Kiinteä

Varastossa
Tuote: AC3BRM Malli: PLM-100WRistiviite: 2RDN4

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,334.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaksilava
Pyörä Dia.5"
Rullamateriaalifenoliset
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Korkeus aivohalvausta kohti2"
KehysmateriaaliTeräs
Kantavuus220 lb
Alennettu korkeus13 "
Vaihe1
Platform Pituus36 "
Alustan tyylikiinteä
Alustan leveys24 "
Powered Bysähköinen
Korotettu korkeus51 "
Nopeus sekuntia26
Jännite12

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 108
Laivan korkeus (cm)76.2
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi8425490000
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJännitePyörä Dia.RullamateriaaliPyörän tyyppiKantavuusPlatform PituusAlustan leveysPowered ByHinta
DANDY LIFT PLM-100 saksilava nostokärry 220 lb Kiinteä teräs | AC3BRL 2RDN3 PLM-100125"fenoliset(2) jäykkä, (2) kääntyvä220 lb31.5 "20 "sähköinen€4,695.35
DANDY LIFT PLM-150 saksilava nostokärry 330 lb. Kiinteä teräs | AC3BRN 2RDN5 PLM-150125"fenoliset(2) jäykkä, (2) kääntyvä330 lb31.5 "20 "sähköinen€3,622.00
DANDY LIFT PLM-150W saksilava nostokärry 330 lb. Kiinteä teräs | AC3BRP 2RDN6 PLM-150W125"fenoliset(2) jäykkä, (2) kääntyvä330 lb36 "24 "sähköinen€3,619.35
DANDY LIFT PLM-250 saksilava nostokärry 500 paunaa. Kiinteä teräs | AC3BRQ 2RDN7 PLM-250245"fenoliset(4) Käännä500 lb31.5 "20 "sähköinen€5,793.61
DANDY LIFT A-350W saksilava nostokärry 770 paunaa Kiinteä teräs | AE2QPG 4YZ95 A-350W-5"-(2) Jäykkä, (2) Kääntyvä lukolla770 lb35 13 / 16 "23.593Hydraulinen€3,104.06
DANDY LIFT A-500 saksilava 1100 lb. Kiinteä teräs | AE2QPH 4YZ96 -500-5"-(2) Jäykkä, (2) Kääntyvä lukolla1100 lb35 13 / 16 "23 3 / 5 "Hydraulinen€2,214.33
DANDY LIFT A-800 saksilava 1760 Lb. Kiinteä teräs | AE2QPJ 4YZ97 -800-6"-(2) Jäykkä, (2) Kääntyvä lukolla1760 lb39 13 / 32 "23.593Hydraulinen€2,525.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DANDY LIFT PLM-100W saksinostokärry 220 Lb. Teräs Kiinteä
€4,334.77 / yksikkö