DANDY LIFT A-350W saksilava nostokärry 770 paunaa Kiinteä teräs | AE2QPG 4YZ95

DANDY LIFT A-350W saksinostokärry 770 Lb. Teräs Kiinteä

Varastossa
Tuote: AE2QPG Malli: A-350WRistiviite: 4YZ95

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,817.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaksilava
Pyörä Dia.5"
Pyörän tyyppi(2) Jäykkä, (2) Kääntyvä lukolla
Korkeus aivohalvausta kohti1"
KehysmateriaaliTeräs
Kantavuus770 lb
Alennettu korkeus13-19 / 32 "
Platform Pituus35 13 / 16 "
Alustan tyylikiinteä
Alustan leveys23.593
Powered ByHydraulinen
Korotettu korkeus49-51 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 103.87
Laivan korkeus (cm)55.37
Laivan pituus (cm)104.65
Laivan leveys (cm)69.09
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJännitePyörä Dia.RullamateriaaliPyörän tyyppiKantavuusPlatform PituusAlustan leveysPowered ByHinta
DANDY LIFT PLM-100 saksilava nostokärry 220 lb Kiinteä teräs | AC3BRL 2RDN3 PLM-100125"fenoliset(2) jäykkä, (2) kääntyvä220 lb31.5 "20 "sähköinen€5,023.53
DANDY LIFT PLM-100W saksilava nostokärry 220 paunaa Kiinteä teräs | AC3BRM 2RDN4 PLM-100W125"fenoliset(2) jäykkä, (2) kääntyvä220 lb36 "24 "sähköinen€4,588.80
DANDY LIFT PLM-150 saksilava nostokärry 330 lb. Kiinteä teräs | AC3BRN 2RDN5 PLM-150125"fenoliset(2) jäykkä, (2) kääntyvä330 lb31.5 "20 "sähköinen€3,931.28
DANDY LIFT PLM-150W saksilava nostokärry 330 lb. Kiinteä teräs | AC3BRP 2RDN6 PLM-150W125"fenoliset(2) jäykkä, (2) kääntyvä330 lb36 "24 "sähköinen€4,009.52
DANDY LIFT PLM-250 saksilava nostokärry 500 paunaa. Kiinteä teräs | AC3BRQ 2RDN7 PLM-250245"fenoliset(4) Käännä500 lb31.5 "20 "sähköinen€5,336.86
DANDY LIFT A-500 saksilava 1100 lb. Kiinteä teräs | AE2QPH 4YZ96 -500-5"-(2) Jäykkä, (2) Kääntyvä lukolla1100 lb35 13 / 16 "23 3 / 5 "Hydraulinen€2,209.69
DANDY LIFT A-800 saksilava 1760 Lb. Kiinteä teräs | AE2QPJ 4YZ97 -800-6"-(2) Jäykkä, (2) Kääntyvä lukolla1760 lb39 13 / 32 "23.593Hydraulinen€2,447.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DANDY LIFT A-350W saksinostokärry 770 Lb. Teräs Kiinteä
€2,817.92 / yksikkö