DANDY LIFT PLM-100 saksilava nostokärry 220 lb Kiinteä teräs | AC3BRL 2RDN3

DANDY LIFT PLM-100 saksinostokärry 220 Lb. Teräs Kiinteä

Varastossa
Tuote: AC3BRL Malli: PLM-100Ristiviite: 2RDN3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,023.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaksilava
Pyörä Dia.5"
Rullamateriaalifenoliset
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Korkeus aivohalvausta kohti2"
KehysmateriaaliTeräs
Kantavuus220 lb
Alennettu korkeus13 "
Vaihe1
Platform Pituus31.5 "
Alustan tyylikiinteä
Alustan leveys20 "
Powered Bysähköinen
Korotettu korkeus51 "
Nopeus sekuntia26
Jännite12

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 108.86
Laivan korkeus (cm)121.92
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi8425490000
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJännitePyörä Dia.RullamateriaaliPyörän tyyppiKantavuusPlatform PituusAlustan leveysPowered ByHinta
DANDY LIFT PLM-100W saksilava nostokärry 220 paunaa Kiinteä teräs | AC3BRM 2RDN4 PLM-100W125"fenoliset(2) jäykkä, (2) kääntyvä220 lb36 "24 "sähköinen€4,588.80
DANDY LIFT PLM-150 saksilava nostokärry 330 lb. Kiinteä teräs | AC3BRN 2RDN5 PLM-150125"fenoliset(2) jäykkä, (2) kääntyvä330 lb31.5 "20 "sähköinen€3,931.28
DANDY LIFT PLM-150W saksilava nostokärry 330 lb. Kiinteä teräs | AC3BRP 2RDN6 PLM-150W125"fenoliset(2) jäykkä, (2) kääntyvä330 lb36 "24 "sähköinen€4,009.52
DANDY LIFT PLM-250 saksilava nostokärry 500 paunaa. Kiinteä teräs | AC3BRQ 2RDN7 PLM-250245"fenoliset(4) Käännä500 lb31.5 "20 "sähköinen€5,336.86
DANDY LIFT A-350W saksilava nostokärry 770 paunaa Kiinteä teräs | AE2QPG 4YZ95 A-350W-5"-(2) Jäykkä, (2) Kääntyvä lukolla770 lb35 13 / 16 "23.593Hydraulinen€2,817.92
DANDY LIFT A-500 saksilava 1100 lb. Kiinteä teräs | AE2QPH 4YZ96 -500-5"-(2) Jäykkä, (2) Kääntyvä lukolla1100 lb35 13 / 16 "23 3 / 5 "Hydraulinen€2,209.69
DANDY LIFT A-800 saksilava 1760 Lb. Kiinteä teräs | AE2QPJ 4YZ97 -800-6"-(2) Jäykkä, (2) Kääntyvä lukolla1760 lb39 13 / 32 "23.593Hydraulinen€2,447.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DANDY LIFT PLM-100 saksinostokärry 220 Lb. Teräs Kiinteä
€5,023.53 / yksikkö