Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DANCO 10743X Hammerstop -letkunpesukone 60 tuumaa | AH8XBN 39AP63

DANCO 10743X Hammerstop letku, astianpesukone, pituus 60 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH8XBN Malli: 10743XRistiviite: 39AP63

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHammerstop-letku
Sisääntulon koko3/8
Tuloaukon tyyppiPuristus
Pituus60
MateriaaliPunottu polymeeri
pistorasia3/8
Pistorasian tyyppiPuristus
Dia ulkopuolella.3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1905
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)20.32
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon kokoTuloaukon tyyppipistorasiaPistorasian tyyppiDia ulkopuolella.Hinta
DANCO 10744X Hammerstop Letku Pesukone 60 Tuuman Pituus | AH8XBX 39AP71 10744X3/4Puristus3/4Puristus3 / 4 "€69.34
DANCO 10742X Hammerstop Letku Jääpalakone 60 tuuman pituus | AH8XBZ 39AP73 10742X1/4Letkun lanka1/4Letkun lanka1 / 4 "€29.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DANCO 10743X Hammerstop letku, astianpesukone, pituus 60 tuumaa
€23.61 / yksikkö