Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DANCO 10742X Hammerstop Letku Jääpalakone 60 tuuman pituus | AH8XBZ 39AP73

DANCO 10742X Hammerstop-letku jääpalakone, pituus 60 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH8XBZ Malli: 10742XRistiviite: 39AP73

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHammerstop-letku
Sisääntulon koko1/4
Tuloaukon tyyppiLetkun lanka
Pituus60
MateriaaliPunottu polymeeri
pistorasia1/4
Pistorasian tyyppiLetkun lanka
Dia ulkopuolella.1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)29.21
Laivan pituus (cm)2.87
Laivan leveys (cm)29.21
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon kokoTuloaukon tyyppipistorasiaPistorasian tyyppiDia ulkopuolella.Hinta
DANCO 10743X Hammerstop -letkunpesukone 60 tuumaa | AH8XBN 39AP63 10743X3/8Puristus3/8Puristus3 / 8 "€23.61
DANCO 10744X Hammerstop Letku Pesukone 60 Tuuman Pituus | AH8XBX 39AP71 10744X3/4Puristus3/4Puristus3 / 4 "€69.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DANCO 10742X Hammerstop-letku jääpalakone, pituus 60 tuumaa
€29.23 / yksikkö