DAKE CORPORATION 983107-1 Vannesaha, 5 tuumaa x 6 tuumaa, 114 - 262, 0 - 45 astetta, 20.0 A, 1 vaihe, 120 VAC | CR2VHZ 480Z97

DAKE CORPORATION 983107-1 Band Saw, 5 Inch x 6 in, 114 to 262, 0 Deg to 45 Deg, 20.0 A, 1 Phase, 120VAC

Varastossa
Tuote: CR2VHZ Malli: 983107-1Ristiviite: 480Z97

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,927.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVannesaha

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.9
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DAKE CORPORATION SE-6.5 M Vannesaha, 7 3/4 tuumaa x 3 tuumaa, 114 - 262, 0 - 60 astetta oikea, 20.0 A, 1 vaihe | CR2VJA 497Z50 SE-6.5 M€5,383.56
DAKE CORPORATION SE-10 DM Vannesaha, 10 1/2 tuumaa x 7 3/4 tuumaa, 115 - 230, 45 astetta vasen - 60 astetta oikea, 20.0 A, 3-vaihe | CR2VJC 497Z52 SE-10 DM€17,361.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAKE CORPORATION 983107-1 Band Saw, 5 Inch x 6 in, 114 to 262, 0 Deg to 45 Deg, 20.0 A, 1 Phase, 120VAC
€2,927.89 / yksikkö