DAKE CORPORATION SE-6.5 M Vannesaha, 7 3/4 tuumaa x 3 tuumaa, 114 - 262, 0 - 60 astetta oikea, 20.0 A, 1 vaihe | CR2VJA 497Z50

DAKE CORPORATION SE-6.5 M vannesaha, 7 3/4 tuumaa x 3 tuumaa, 114 - 262, 0 - 60 astetta oikea, 20.0 A, 1 vaihe

Varastossa
Tuote: CR2VJA Malli: SE-6.5 MRistiviite: 497Z50

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,383.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVannesaha

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 170.1
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DAKE CORPORATION 983107-1 Vannesaha, 5 tuumaa x 6 tuumaa, 114 - 262, 0 - 45 astetta, 20.0 A, 1 vaihe, 120 VAC | CR2VHZ 480Z97 983107-1€2,927.89
DAKE CORPORATION SE-10 DM Vannesaha, 10 1/2 tuumaa x 7 3/4 tuumaa, 115 - 230, 45 astetta vasen - 60 astetta oikea, 20.0 A, 3-vaihe | CR2VJC 497Z52 SE-10 DM€17,361.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAKE CORPORATION SE-6.5 M vannesaha, 7 3/4 tuumaa x 3 tuumaa, 114 - 262, 0 - 60 astetta oikea, 20.0 A, 1 vaihe
€5,383.56 / yksikkö