DAKE CORPORATION 983101 Vaakasuora vannesaha 1 vaihe 9 sisään | AD3MHR 40F056

DAKE CORPORATION 983101 Vaakasuuntainen vannesaha 1 ph 9 tuumaa

Tuote: AD3MHR Malli: 983101Ristiviite: 40F056
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€4,392.32 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaakasuora vannesaha
Vahvistimet AC16.0
Terän paksuus. 035 "
Terän pyörät Dia.12 "
Leikkauskulma90 ja 45
Leikkauskapasiteetti Suorakulmio9 "x 12"
Leikkauskapasiteetti pyöreä9"
Leikkauskapasiteetti neliö9"
HP1
Hz60
Maks. Terän pituus104-1 / 4 "
Maks. Terän leveys1"
Maks. Leikkauksen paksuus9"
Min. Terän pituus104-1 / 4 "
Min. Terän leveys3 / 4 "
Mitra kapasiteetti45 Tutkinnot
Kokonaissyvyys56 "
Kokonaiskorkeus41 "
kokonaisleveys21 "
Vaihe1
RPM1720
Nopeudet98/164/246/328 kuvaa minuutissa
Taulukon koko24-1 / 2 "x 9"
Jännite110

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 226.8
Laivan korkeus (cm)129.54
Laivan pituus (cm)184.15
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi8461508020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVahvistimet ACHPKokonaiskorkeusNopeudetHinta
DAKE CORPORATION 983100 Vaakasuora vannesaha 1 vaihe 7 sisään | AD3MHQ 40F055 98310013.83/439 "85/130/180/235 kuvaa minuutissa€2,880.08
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAKE CORPORATION 983101 Vaakasuuntainen vannesaha 1 ph 9 tuumaa
€4,392.32 / yksikkö