MAIN FILTER INC. MF0006797 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 100 mikronia, tiiviste, 10.03 tuuman korkeus | CF6RAC

PÄÄSUODATIN INC.

Tuote: CF6RAC Malli: MF0006797
€79.42 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohja OD3.287 "
SuodatinmassatMetalliverkko
Suodattimen luokitus100
Korkeus10.03
Top ID1.866 "
Ylin OD3.287 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto SUODATIN MART

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohja ODKutista paineHalkeilupaineSuodattimen kokoKorkeusTop IDYlin ODHinta
MAIN FILTER INC. MF0008107 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 100 mikronia, tiiviste, 5.59 tuuman korkeus | CF6RNL MF00081073.287 "435435 PSI366 neliömetriä Tuumaa5.59 "1.866 "3.287 "€54.10
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0008167 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 100 mikronia, tiiviste, 6.77 tuuman korkeus | CF6RNW MF00081671.85 "-3045 PSI153 neliömetriä Tuumaa6.77 "1.004 "1.85 "€56.59
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0008473 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 100 mikronia, tiiviste, 6.77 tuuman korkeus | CF6RTG MF00084731.85 "435435 PSI157 neliömetriä Tuumaa6.77 "1.004 "1.85 "€32.76
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0008601 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 100 mikronia, tiiviste, 3.7 tuuman korkeus | CF6RTY MF00086011.85 "232232 PSI85 neliömetriä Tuumaa3.7 "1.004 "1.85 "€30.77
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0035391 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 100 mikronia, tiiviste, 9.68 tuuman korkeus | CF6UHB MF00353911.85 "435435 PSI226 neliömetriä Tuumaa9.68 "1.004 "1.85 "€37.72
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0035402 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 100 mikronia, tiiviste, 3.7 tuuman korkeus | CF6UHD MF00354021.85 "30453045 PSI82 neliömetriä Tuumaa3.7 "1.004 "1.85 "€47.56
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0037916 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 100 mikronia, tiiviste, 10.03 tuuman korkeus | CF6UQV MF00379163.287 "-3045 PSI513 neliömetriä Tuumaa10.031.866 "3.287 "€138.98
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC.
€79.42 / yksikkö