DAYTON 2YEV3 jalustapumppu Hp Req 3 polypropeeni | AC4BFX

DAYTON 2YEV3 Jalustapumppu Hp Req 3 Polypropeeni

Varastossa
Tuote: AC4BFX Malli: 2YEV3

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,050.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJalustan pumppu
Laakerityyppipallo
Paras hyötysuhde GPM @ Head73 @ 60 Ft.
Paras hyötysuhde-alue GPM @ Head48-106 @ 80-30 Ft.
TyhjennystulppaHelppo pääsy
VelvollisuusJatkuva
GPM vettä @ 10 Ft. pää123
GPM vettä @ 15 Ft. pää119
GPM vettä @ 20 Ft. pää115
GPM vettä @ 25 Ft. pää110
GPM vettä @ 30 Ft. pää106
GPM vettä @ 40 Ft. pää97
GPM vettä @ 50 Ft. pää86
GPM vettä @ 60 Ft. pää76
GPM vettä @ 70 Ft. pää63
GPM vettä @ 80 Ft. pää48
Korkeus7.5 "
Kotelopolypropeeni
HP vaaditaan3
Juoksupyörän materiaalipolypropeeni
Juoksupyörän tyyppiSuljettu
Tuloaukko1-1 / 2 "
Tulopaine75 PSI
Pituus9 1 / 3 "
Maks. Kotelon paine100 PSI
Maks. Nesteen viskositeetti100 SSU
Maks. Pää95 Ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila140 F
Maks. Tietty painovoima1.0
pistorasia1-1 / 2 "
Portin kierto4 aseman lisäystä
RuuvimateriaaliRuostumaton teräs
SinettihakemusPitkä käyttöikä, kun sitä ei käytetä kuivana tai pumpataan hioma-aineita
TiivistemateriaaliBuna N, SS, hiili, keraaminen
TiivistetyyppiMekaaninen
Akselin materiaaliRuostumaton teräs
TyyppiKemikaalienkestävä
Voluuttimateriaalipolypropeeni
Kostutetut materiaalitPolypropeeni, Buna-N, SS, hiili, keraaminen
Leveys7.625 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.48
Laivan korkeus (cm)25.15
Laivan pituus (cm)28.96
Laivan leveys (cm)28.96
HS-koodi8413702005
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliGPM vettä @ 40 Ft. pääParas hyötysuhde GPM @ HeadParas hyötysuhde-alue GPM @ HeadGPM vettä @ 50 Ft. pääGPM vettä @ 60 Ft. pääGPM vettä @ 70 Ft. pääGPM vettä @ 80 Ft. pääKoteloHinta
DAYTON 2YEU8 jalustapumppu Hp Req 3/4 polypropeeni | AC4BFT 2VUOTTA82423 @ 41 Ft.18-33 @ 50-20 Ft.18102-polypropeeni€1,050.81
DAYTON 2YEU9 Jalustapumppu Hp Req 1 Polypropeeni | AC4BFU 2VUOTTA94438 @ 50 Ft.21-50 @ 65-25 Ft.382814-polypropeeni€1,050.81
DAYTON 2YEV1 jalustapumppu Hp Req 1 1/2 polypropeeni | AC4BFV 2VUOSI16654 @ 55 Ft.41-73 @ 70-30 Ft.59504121polypropeeni€1,050.81
DAYTON 2YEV2 jalustapumppu Hp Req 2 polypropeeni | AC4BFW 2VUOSI27758 @ 60 Ft.53-83 @ 75-30 Ft.68584731polypropeeni€1,070.58
DAYTON 2YEW9 jalustapumppu Hp Req 1/2 Noryl | AC4BGN 2VUOSI91416 @ 35 Ft.11-20 @ 50-28 Ft.119--Noryl€1,203.21
DAYTON 2YEX2 jalustapumppu Hp Req 1 Noryl | AC4BGQ 2YEX24438 @ 50 Ft.21-50 @ 65-25 Ft.382814-Noryl€1,209.00
DAYTON 2YEX3 jalustapumppu Hp Req 1 1/2 Noryl | AC4BGR 2YEX36654 @ 55 Ft.41-73 @ 70-30 Ft.59504121Noryl€1,203.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2YEV3 Jalustapumppu Hp Req 3 Polypropeeni
€1,050.81 / yksikkö