DAKE CORPORATION 983100 Vaakasuora vannesaha 1 vaihe 7 sisään | AD3MHQ 40F055

DAKE CORPORATION 983100 Vaakasuuntainen vannesaha 1 ph 7 tuumaa

Tuote: AD3MHQ Malli: 983100Ristiviite: 40F055
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€2,880.08 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaakasuora vannesaha
Vahvistimet AC13.8
Terän paksuus. 035 "
Terän pyörät Dia.12 "
Leikkauskulma90 ja 45
Leikkauskapasiteetti Suorakulmio7 "x 12"
Leikkauskapasiteetti pyöreä7"
Leikkauskapasiteetti neliö7"
HP3/4
Hz60
Maks. Terän pituus93 "
Maks. Terän leveys3 / 4 "
Maks. Leikkauksen paksuus7"
Min. Terän pituus93 "
Min. Terän leveys3 / 4 "
Mitra kapasiteetti45 Tutkinnot
Kokonaissyvyys56 "
Kokonaiskorkeus39 "
kokonaisleveys21 "
Vaihe1
RPM1720
Nopeudet85/130/180/235 kuvaa minuutissa
Taulukon koko21 "x 9"
Jännite110

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 185.97
Laivan korkeus (cm)114.3
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi8461508020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVahvistimet ACHPKokonaiskorkeusNopeudetHinta
DAKE CORPORATION 983101 Vaakasuora vannesaha 1 vaihe 9 sisään | AD3MHR 40F056 98310116.0141 "98/164/246/328 kuvaa minuutissa€4,392.32
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAKE CORPORATION 983100 Vaakasuuntainen vannesaha 1 ph 7 tuumaa
€2,880.08 / yksikkö