DAKE CORPORATION 977600 Drill Press, lattiatyyppi, 1 tuuman porakapasiteetti, 110 V | CJ6UFC SB-25

DAKE CORPORATION 977600 Poranpuristin, lattiatyyppi, 1 tuuman porakapasiteetti, 110 V

Tuote: CJ6UFC Malli: 977600Ristiviite: SB-25
€3,894.55 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPylväsporakone
Pohjan syvyys23 5 / 8 "
Pohjan leveys15 "
Sarake Dia.3 5 / 8 "
Syvyys13 3 / 4 "
Poraussyvyys (tuumaa)1
HP2
Maks. Karan pohjaan50 "
Suurin työhalkaisija18 "
Moottorin jännite110V
Nopeuksien määrä9
Kokonaiskorkeus71 "
Vaihe3
Karan nopeus270 2000 - XNUMX XNUMX rpm
Karan kartioMT3
Karan pöydälle28 3 / 8 "
Karan matka5"
Jännite220V
Leveys13 3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPoraussyvyys (tuumaa)Karan kartioHpJänniteKaran nopeusSuurin työhalkaisijamoottoriHinta
DAKE CORPORATION 977200 Drill Press, lattiatyyppi, 5/8 tuuman porakapasiteetti, 110 V | CJ6UFA SB-16 9772005/8MT21/2120V240 3400 - XNUMX XNUMX rpm14 1 / 8 "-€2,894.18
Tarjouspyyntö
DAKE CORPORATION 977400V porakone, lattiatyyppi, 1.25 tuuman porauskapasiteetti, muuttuva nopeus, 110 V | CJ6UFB SB-32V 977400V1 1 / 4MT41.5120V46 3473 - XNUMX XNUMX rpm18 "-€5,727.27
Tarjouspyyntö
DAKE CORPORATION 977600V porakone, lattiatyyppi, 1 tuuman porakapasiteetti, muuttuva nopeus, 110 V | CJ6UFD SB-25V 977600V1MT31.5120V46 3550 - XNUMX XNUMX rpm18 "-€4,879.64
Tarjouspyyntö
DAKE CORPORATION 977701V Porakone, lattiatyyppi, 1 tuuman porakapasiteetti, automaattinen syöttö, vaihtuva nopeus, 110 V | CJ6UFE SB-250V 977701V1MT31.5120V68 1380 - XNUMX XNUMX kierrosta minuutissa18 "-€6,490.91
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAKE CORPORATION 977600 Poranpuristin, lattiatyyppi, 1 tuuman porakapasiteetti, 110 V
€3,894.55 / yksikkö