DAKE CORPORATION 972200 Manuaalinen hydraulinen puristin 10 tonnia | AD3MHN 40F053

DAKE CORPORATION 972200 Manuaalinen hydraulipuristin 10 tonnia

Varastossa
Tuote: AD3MHN Malli: 972200Ristiviite: 40F053

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€708.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen puristin
Pohjan pituus23 "
Pohjan leveys19 "
sylinteriYksinäinen näyttelijä
Sylinterin aivohalvaus6 sisään.
Sylinterityyppikiinteä
MalliH-runko
Kehyksen kapasiteettiTonnia 10
KehystyyppiPultattu kanavasilitysrauta
Korkeus ruuvin jatkeella (tuumaa)36
Letkun kokoKumi
Kokonaiskorkeus36 "
Pumppu301121
Pumpun kahvan ponnistus nimellisteholla (lb)25 lb
Pumpun tyyppimanuaalinen
Ram-matka6 sisään.
Säiliön kapasiteetti24 oz.
Iskut männän 1 tuuman pidentämiseksi26
Kokonaiskorkeus36 sisään.
Kokonaisleveys19 sisään.
Työkorkeus36 sisään.
Työleveys19 sisään.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 60.75
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)75.44
Laivan leveys (cm)50.29
HS-koodi8462290020
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Taloudellinen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan pituusPohjan leveysKehystyyppiLetkun kokoKokonaiskorkeusHinta
DAKE CORPORATION 907001 Manuaalinen hydraulinen puristin 25 tonnia | AD3MGY 40F039 90700142.5 "30 "Hitsattu kanavasilitysrautaTeräsputki76 "€6,254.18
Tarjouspyyntö
DAKE CORPORATION 972002 Manuaalinen hydraulinen puristin 20 tonnia | AD3MHD 40F044 97200231 "19 "Hitsattu teräslevyKumi71 "€7,024.50
DAKE CORPORATION 972210 Manuaalinen hydraulinen puristin 10 tonnia | AD3MHP 40F054 97221024 "19 "Pultattu kanavasilitysrautaKumi60 "€1,064.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAKE CORPORATION 972200 Manuaalinen hydraulipuristin 10 tonnia
€708.46 / yksikkö