DAYTON Veden havaitsemis- ja sulkemisjärjestelmät


Suodattaa
ampeeria: 2.0 , Temp. Alue: -4 - 104 astetta F , Jännite: 120
TyyliMalliYhteyden tyyppiMateriaaliMax. PainePutken kokoVirtajohdon pituusHinta (ei alv)
A
29NU59
LaippaErittäin iskunkestävä ABS-venttiili175 psi2.5 "12ft.€2,733.19
A
29NU60
LaippaErittäin iskunkestävä ABS-venttiili175 psi3"12ft.€2,735.60
A
29NU58
LaippaErittäin iskunkestävä ABS-venttiili175 psi2"12ft.€2,696.91
A
29NU61
LaippaErittäin iskunkestävä ABS-venttiili175 psi4"12ft.€2,776.73
A
29NU62
LaippaErittäin iskunkestävä ABS-venttiili175 psi5"12ft.€3,509.61
A
29NU63
LaippaErittäin iskunkestävä ABS-venttiili175 psi6"12ft.€3,724.88
B
29NU50
Sarja sähköisillä ja mekaanisilla liitännöilläIskunkestävä ABS, messinkiventtiili175 psi1.5 "Terminaaliliitäntä€5,191.48
B
29NU55
Sarja sähköisillä ja mekaanisilla liitännöilläIskunkestävä ABS, messinkiventtiili175 psi5"Terminaaliliitäntä€5,603.81
B
29NU56
Sarja sähköisillä ja mekaanisilla liitännöilläIskunkestävä ABS, messinkiventtiili175 psi6"Terminaaliliitäntä€5,819.63
B
29NU51
Sarja sähköisillä ja mekaanisilla liitännöilläIskunkestävä ABS, messinkiventtiili175 psi2"Terminaaliliitäntä€4,787.38
C
29NU65
NPTErittäin iskunkestävä ABS-venttiili50 psi1.5 "12ft.€1,109.90

Veden havaitsemis- ja sulkemisjärjestelmät

Daytonin vedentunnistus- ja sulkujärjestelmät on suunniteltu suojaamaan tilat vesivahingoilta, jotka johtuvat vedenlämmittimen vuodosta tai odottamattomasta halkeamisesta. Näitä järjestelmiä käytetään tyypillisesti vesikäyttöisten laitteiden, kuten vedensuodatusjärjestelmien, pesukoneiden, akvaarioiden ja muiden kanssa. Valitse valikoimasta näitä vedentunnistus- ja sulkujärjestelmiä, jotka ovat saatavilla 1.5, 2, 4, 5 ja 6 tuuman putkikokoina.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?